ガンツ GZ-603

ガンツ GZ-603 GENTOS
(10件のレビュー)

充電式多目的作業灯
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(135°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
電池が切れる直前まで初期の明るさをキープ
電池残量を確認できるバッテリーインジケーター装備
底面にマグネットを装備した充電用スタンド、本体に取り付けて使用するマルチフック付きマグネットクランプ×2個付属

用途2m落下耐久とIP54(準拠) 高強度の頑丈なボディでハードな環境にも対応 電球の種類LED 仕様充電式多目的作業灯、2m落下耐久 付属品マグネットクリップ、充電スタンド トラスコ品番819-3863 幅(mm)38 高さ(mm)414 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)286 奥行(mm)27 電源専用内蔵充電池 全光束(Lm)700 光源白色COB LED×1灯(メイン)、チップタイプ白色LEDx1灯(TOP) 充電時間(時間)約4 明るさ(Lm)700 実用点灯時間3時間(Hiモード時) 内容量1個
注意
※内蔵充電池使用
※充電時間:約4時間
※電池寿命:充放電約500回
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49063823 GZ-603
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49063823
2021-07-03
用途:
自働車修理です。
有限会社柳田自動車工業所 様

まず充電が1日経ってもできません、明るさはいいんですが充電が全く駄目です今までに無い最悪のLED作業灯です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。不良品の可能性がご合いますので弊社お客様窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
49063823
2020-12-21
用途:
自動車整備

明るさ、点灯時間、重さ、形状、おおむね気に入っております。一つ難点はボタンが硬いこと。両手で持って強く押さないと反応しないです。女性の力では大変だと思います。

対象商品:
49063823
2020-12-01
用途:
自動車整備
有限会社柳田自動車工業所 様

磁石が背中の位置に有るが、外すと場合には外れている事に気がつかなかったりしますので無くなるケースがありました。1箇所ボンドで固定しましたが、もう片方フリーにしていましたそれが仇となりました」。

対象商品:
49063823
2021-01-23
用途:
自動車整備
有限会社柳田自動車工業所 様

点灯スイッチボタンが硬いやりにくいと余り使い勝手悪く不満が多いです。

対象商品:
49063823
2018-03-29
用途:
自動車整備
個人のお客様

かなり明るく、光も広角で自動車整備に適しています。
ボタンが一個の仕様なので、何度も押さないといけません。
充電タイプなので長時間の作業には不向きですが、とても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49063823
2020-06-12
用途:
作業、日常から防災まで
農・林・水産業

大変明るいし使いやすい
いい値段なので評価は普通
ただ、充電モニターの液晶が曲がっていたので
やや不満に

対象商品:
49063823
2018-01-10
用途:
自動車整備

ガンツGZ-703を使っていました。1年もたずに充電しても点灯しなくなったので買い替えました。思ったより大きく重いです。明るさはすごく明るいです。すこしスイッチがかたい。付属の磁石が強力です。汚れないような透明のカバーがあったらいいと思います。あとは充電電池が長持ちしてくれたらと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49063823
2018-01-10
用途:
自動車整備

ガンツGZ-703を使っていました。1年もたずに充電しても点灯しなくなったので買い替えました。思ったより大きく重いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする