こんなお得な商品も!

ヘッドライト COB IPX3
モノタロウ
¥599
税込¥659
(188)
近接照射に最適なCOB LED搭載
耐塵・防滴(IP64準拠)&1m落下耐久
エネループ使用可能
電球の種類LED
仕様耐塵・防滴仕様(IP64準拠)、1m落下耐久、インスタントオフスイッチ、90°可動式ヘッド、ヘッドプッシュスイッチ、エネループ使用可能
付属品ヘッドバンド、テスト用電池
トラスコ品番819-3902
質量(g)75
本体質量(g)75(電池含む)
全光束(Lm)150(最大時)
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源高輝度白色COB LED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池単4形アルカリ電池×2本
連続点灯時間3H(最大ルーメン時)
電源タイプ電池式
耐水性耐水タイプ
防水仕様耐水タイプ
明るさ(Lm)150(全点灯最大時)、70(チップタイプLED最大時)、70(COB LED最大時)
照射角120°(COB LED点灯時)
照射距離(m)約54(最大時)
点灯時間約7時間(チップタイプLED)、約6時間(COB LED)、約3時間(全点灯)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.1×40.2×36.6
最大点灯時間約7時間(チップタイプLED)、約6時間(COB LED)、約3時間(全点灯)
内容量1個
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 49063997
2021-09-15
- 用途:
- 普段遣い
金融・保険業
明るいです。COBタイプと1個球をスイッチで組み合わせて光らせます。頭のゴムバンドの裏側(頭の面)には、滑り止めゴムが塗りつけてあるので滑り落ちることはありません。はちまき感覚で装着できます。なかなか普段に実用機会は無さそうですが、災害時用として。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 49063997
2021-03-22
- 用途:
- 夜間の洗車、整備に
自動車・二輪車・自転車関連業
手の届く範囲プラスαを照らし、エネループが使え、軽いことが条件でした。面発光のCOB LEDが70ルーメンというスペックは心許ない気もしましたが、実際は満足できる明るさです。これまで使っていた多灯式LEDは多重影の照射ムラがあり、明るいが見づらさを感じていましたが、COB LEDは視界を均一に照らすので目の疲れが格段に違います。また、単4電池2本使用なので軽く、夜間の作業がラクになりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 49063997
2020-12-16
- 用途:
- ハイキングウォーキング
その他業種
ワイド使用では影のクッキリが抑えられ、スポットライトと2灯で使用するとかなり明るく夕暮れ、夜間の運動時の照明としては軽量であることもあり扱い良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 49063997
2020-10-18
- 用途:
- 夜釣り
サービス業
とにかく明るいです。
単4電池2本なので、以前使っていた3本の物より軽く
頭が痛くならなそうで良いです。
バンドの内側の滑り止め仕様も気に入りました。
- 対象商品:
- 49063997
2019-12-02
- 用途:
- 両手があくので、作業しやすい
製造業
真っ暗な場所ではないですが、薄暗いときも重宝してます。両手がつかえるって本当にいいです。防災グッズにもなる