モノタロウ

机上台 モニター用 スチール製 W590

机上台 モニター用 スチール製 W590 - モノタロウ
(58件のレビュー)

幅590mmタイプなので、少し大きめのディスプレイも置けちゃいます!
スチール製のスッキリとしたデザイン!
高さ85mm(内寸の高さ75mm)なのでキーボードをモニターの下に収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。

用途モニターを乗せる机上台として外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×85均等耐荷重(kg)15材質スチール質量(kg)1.65有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×250×70コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×85総耐荷重(kg)15(均等)引出しなし内容量1台
取扱説明書:
注意
※お客様組立商品になります。
※用途以外の使用は行わないでください。
※ぐらつきが無いか確認し、定期的にネジを締め直してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49653302MST590W
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
49653318MST590B
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49653302MST590W55552377MNS-590MST590W モニター台 アイリスオーヤマ 55552377モニター台アイリスオーヤマ1台
2,698
税込2,968
ナショナルブランドの類似品です。
49653318MST590B55552368MNS-590MST590B モニター台 アイリスオーヤマ 55552368モニター台アイリスオーヤマ1台
2,698
税込2,968
ナショナルブランドの類似品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49653302
2024-05-24
用途: モニター台
有限会社 サン・オリオン製造業

女性が使うパソコンで台の下にキーボードがしまえて机のスペース出来、喜んでいました。

対象商品 : 49653302
2023-11-13
用途: 机の下のスペース活用

机の下にサイコロBOXが二つ離れて置いてあるので、それに橋渡しをしてオーディオ機器を乗せている。スペースが活用できてとても良い製品です。

対象商品 : 49653318
2024-02-05
用途: モニター台
アテック

24インチモニタ台に使用してます
いい感じです。
ノート側画面は台の下に挿入してます。
だいぶ首の疲れも軽減しました

1が参考にしています
対象商品 : 49653318
2023-06-29
用途: 会社のデスクワーク

台が無い時は、姿勢が悪く首が痛くなったが、使用してからは、無くなった。
高さといい、大きさといい、ぴったりのサイズです。

1が参考にしています
対象商品 : 49653318
2023-09-15
用途: パソコンのキーボード収納
農・林・水産業

卓上のスペースが有効的に整理整頓されてとても便利です。

対象商品 : 49653318
2023-01-30
用途: パソコンの台
製造業

丁度いい大きさで、高さもよくて、キーボードをしまえるのでとてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49653302
2023-01-05
用途: PCモニター置き
医療法人栄寿会医療・福祉・介護関連業

組立簡単で画像通りで良かったです!
注文が年末にもかかわらず、到着が早かったので
助かりました!

1が参考にしています
対象商品 : 49653318
2022-04-11
用途: 本社社内
建設業・工事業

同じタイプの他社のものより安く、組立も簡単作業スペースも大きくなるので重宝しています。他の人も使うことになり何度もリピート購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする