エコスマート センサービン
センサー感知によりフタが開き、自動で閉まる。
デジタルパネル両サイドのタッチボタンでも開閉可能。
デジタルカウント表示でフタが閉まるまでの時間を確認できる。
フタを本体に掛けられるイージークリップ付きで掃除やゴミ袋の交換時に便利です。
ゴミ袋の余った部分を通してボックスにピッタリフィットさせられるバッグフィクサー付。
容量(L)9
材質ステンレススチール・ポリプロピレン
色シルバー
寸法(mm)240×240×340
内容量1台(9L)
センサー感知によりフタが開き、自動で閉まる。
デジタルパネル両サイドのタッチボタンでも開閉可能。
デジタルカウント表示でフタが閉まるまでの時間を確認できる。
フタを本体に掛けられるイージークリップ付きで掃除やゴミ袋の交換時に便利です。
ゴミ袋の余った部分を通してボックスにピッタリフィットさせられるバッグフィクサー付。