スティックのり パワープリット (Pritt)
速乾・強力ですぐつく!サッと乾く。
接着力が強く、紙+異素材の接着も可能。
すぐに乾き、しっかり接着できるので、作業がサクサク進められます。
封筒とじや書類整理はもちろん、ペーパークラフトなどにも便利。
ウレタン樹脂配合により、紙と異素材も接着できる多用途。
接着できる素材:紙・厚紙と異素材(紙・厚紙・写真・布・発泡スチロール・革・木・アクリル樹脂・金属など)
用途立体的ペーパークラフト・カード作り・ラッピング・プレゼンボード作り・見本帳作成などに。紙・厚紙+紙・厚紙・写真・布・発泡スチロール・革・木・アクリル・金属など。
材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP)
タイプ速乾・強力・多用途
エコマーク認定認定
主成分糊:ウレタン樹脂(30%)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 016