安定化二酸化塩素消臭除菌剤 スタクロン
強力な除菌力により、除去が困難であった強力なウイルス、食中毒菌、雑菌そして真菌(カビ菌)までも瞬時に除菌します。
今まで消臭が難しかった排便臭や尿臭、その他悪臭にも驚くほどの消臭効果が期待できます。
※人体、動物、植物への直接の使用及び皮膚、目に触れないように注意して下さい。
※本品を直接吸い込まないで下さい。
※取り扱う際は、室内の換気を十分に行って下さい。
※飲食品、色物※柄物の繊維、毛皮、和装品等には使用しないで下さい。
※本品は、金属を腐食また樹脂等を劣化させる可能性があるため、使用後は必ず水拭きして下さい。
※漂泊作用があるため、色物繊維、革靴製品等色落ちの恐れのあるものには使用しないで下さい。
※用途以外に使用しないで下さい。
※高温および直射日光を避け、暗所の涼しい所に密栓して保管して下さい。
※スプレーボトルは、専用品を使用して下さい。
キッチン・厨房用洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 49083886
- 用途:
- 室内の除菌と匂い消し
室内の湿気が気になったりかび臭さが気になるときに使用しました。瞬間的にかなり匂いが低減したように感じました。とても使い勝手が良かったです。
- 対象商品:
- 49083868
- 用途:
- 自宅での消毒用
4Lとたっぷり入っているだけでなく、注ぐための口がついていたり、500mlサイズのスプレーボトルが付いていて助かりました。(100均でスプレーボトルを買ってしまったのですが)
効果があるのか(あると思いますが)わからないので4つ☆にさせていただきました。それ以外は満足です。
- 対象商品:
- 49083886
- 用途:
- 消臭及び除菌
室内全般や生ゴミ、エアコンの消臭を主な目的で使用中です。特にカーエアコン中心。
金属腐食の心配は自己責任ですが、自車では3年以上問題ありません。
エアコンフィルターを外して内気循環にセット、最高風量にて数回スプレーします。
走行後のタイミングで、翌日等使用しない日がおすすめです。塩素系の臭いに過敏な方には向きませんが、消臭の持続性に満足しています。
最初はカーメイトのDr.DEO代替として使用し始めましたが同等の効果とコスパに満足しています。
- 対象商品:
- 49083886
- 用途:
- 職場事務所と自宅で使用
外出から帰宅後に玄関や室内にスプレーしています。スプレーも細かい霧状で広がるので手軽に除菌消臭ができます。使用して良かったので、まとめ買いして事務所でも使用、数人でわけて自宅でも使用する予定です。
- 用途:
- カーエアコンの消臭
運転終わり、カーエアコンの吹き出し口にシュッと一吹き。助手席側の足元の内気循環吸気口にも一吹きしておく。次回の運転時に効果を実感できた。
- 対象商品:
- 49083886
- 用途:
- 一瞬で
家庭用消臭剤として購入しました。
匂いを分解するのか?
臭覚を麻痺させるのか?
化学的毒性は無い物だと思いますが、消臭に良く聞きます。
身近なもので快適に生活できますよ。