AC/DCクランプメータ(Bluetooth搭載)

AC/DCクランプメータ(Bluetooth搭載) HIOKI(日置電機)

Bluetooth無線技術で、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示
多彩な測定項目
交流/直流を自動で判別
直流電圧は1700Vまで測定可能
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
使用温度範囲:-25℃~65℃、防じん防水性能:IP54
CAT IV 600 V,CAT III 1000 V

インターフェース
Bluetooth(R)4.0LE (Bluetooth(R)SMART)、対応機器:iOS8以上、Android(TM)4.3以上搭載スマートフォン/タブレット
GENNECT Cross (無償ダウンロードアプリ):測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能
付属品テストリードL9207-10×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、電波使用上の注意×1 周波数(Hz)9.999~999.9、3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±0.003Hz(at 9.999Hz)) 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2、連続使用時間:24h(バックライトOFF、Bluetooth(R) ON)、45h(バックライトOFF、Bluetooth(R)OFF) 交流電圧(V)6.000~1000、5レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)(基本確度45-66Hz:±0.9% rdg. ±0.013V(at 6V)) 抵抗(Ω)600.0~600.0k、4レンジ(基本確度:±0.7% rdg. ±0.5Ω(at 600Ω)) 直流電圧(V)600.0m~1500、5レンジ(基本確度:±0.5% rdg. ±0.5mV(at 600mV)) 温度-40.0~400.0℃、確度:±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト 交流/直流電圧6.000V~1000V、5レンジ(基本確度DC、45-66Hz:±1.0% rdg. ±0.023V(at 6V)) 防塵防水性能手持ち部:IP54(絶縁導体を測定するときのみ)、ジョー(電流センサ部)/バリア:IP50(※ぬれると測定導体からの感電リスク増) 静電容量1.000μF~1000μF、4レンジ(基本確度:±1.9% rdg. ±0.005μF(at 1μF)) 検電Hi:AC40V~600、Lo:AC80V~600V、50/60 Hz 内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49084008 CM4372 340 65×215×35 20.00/600.0(10~1kHz、真の実効値整流)(基本確度45-66Hz:±1.3% rdg. ±0.08A(at 20A)) 20.00/600.0(基本確度:±1.3% rdg. ±0.08A(20Aレンジ)) 20.00A/600.0A(10~1kHz、真の実効値整流)(基本確度DC、45-66Hz:±1.3% rdg. ±0.13A(at 20A))
40,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
49084017 CM4374 530 65×250×35 600.0/2000(10~1kHz、真の実効値整流)(基本確度45-66Hz:±1.3% rdg. ±0.3A(at 600A)) 600.0/2000(基本確度:±1.3% rdg. ±0.3A(600Aレンジ)) 600.0A/2000A(10~1kHz、真の実効値整流)(基本確度DC、45-66Hz:±1.3% rdg. ±1.3A(at 600A))
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする