紫外線硬化型補修剤 UVリペアペン
ヒビ割れ、穴埋めを樹脂に紫外線を当てて、5秒程度で固まるポイント補修材。
硬化のタイミングをコントロールできるので、今まで出来なかった、難しかった作業が思いのまま。
細かな部分の亀裂や、ひび割れ等の補修、また工作等での接着剤やモデリング剤として等、多用途でご利用いただけます。
用途
接着、ひび割れ、補強ビニール製品の破れの補修・補強。
机の修理、ガラス、水槽などの補修、ホビー製作など。
使用方法
机の修理、ガラス、水槽などの補修、ホビー製作など。
(1)補修箇所に合わせて樹脂を埋め込みます。補修箇所が大きい場合には数回に分けて補修してください。※樹脂が多すぎると中心まで固まらない可能性がございます。
(2)樹脂に向けてペンの反対側についているUVライトで紫外線を照射します。
(3)全体にまんべんなく紫外線を4~5秒ほど当てて、色が透明に変われば補修完了です。
適合材金属、木材、コンクリート、FRP、プラスチックなど
危険物の類別非危険物
不適合ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン
内容量1本(14g)
(2)樹脂に向けてペンの反対側についているUVライトで紫外線を照射します。
(3)全体にまんべんなく紫外線を4~5秒ほど当てて、色が透明に変われば補修完了です。
注意
※樹脂の量が多すぎると中心まで固まらない可能性がございます。数回に分けて補修してください。※UVライトの光は直視しないでください。
※UVライトの電池交換はできません。