デジタルハイビジョンビデオカメラ HC-V360MS
光学で50倍、iAでは90倍の高倍率ズームで撮影が可能。
カメラ本体が傾いていても、撮影中の映像を自動で水平にしてくれる「傾き補正」を搭載。
回転軸・左右・上下・縦回転・水平回転の5軸方向の手ブレを自動補正する「5軸ハイブリッド手ブレ補正」を搭載。
V360MSは、わずか約213g(本体質量)の軽量設計。
集光率に優れた、「高感度MOSセンサー」を採用。
写真撮影モードでは、10.0メガピクセルの高精細写真記録が可能。
後ろに下がれないような場面でも、縦横ともに広範囲を一度に画面内に収めることができる「広角28mmレンズ」を搭載。
記録方式
【動画】【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4/iFrame】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4)
【静止画】JPEG(DCF/Exif2.2準拠)
【音声】AVCHD:ドルビーデジタル(2ch)、MP4、iFrame:AAC/2ch
記録メディア
【静止画】JPEG(DCF/Exif2.2準拠)
【音声】AVCHD:ドルビーデジタル(2ch)、MP4、iFrame:AAC/2ch
内蔵メモリー(16GB)
SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)/SDHCメモリーカード(4~32GBまで)/SDメモリーカード(512MB~2GBまで)
記録画素数
SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)/SDHCメモリーカード(4~32GBまで)/SDメモリーカード(512MB~2GBまで)
【撮影素子】最大1000万画素
【動画】1080/60p:1920×1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、MP4/720p:1280×720/30p、iFrame:960×540/30p
【静止画】写真撮影モード[16:9]10M、2.1M、[4:3]7.4M、0.3M、[3:2]7.7M、2M、動画撮影モード[16:9]2.1M
音声
【動画】1080/60p:1920×1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、MP4/720p:1280×720/30p、iFrame:960×540/30p
【静止画】写真撮影モード[16:9]10M、2.1M、[4:3]7.4M、0.3M、[3:2]7.7M、2M、動画撮影モード[16:9]2.1M
マイク:2chステレオ/ズームマイク
風音低減
画質ハイビジョン
ズーム(光学/デジタル)光学ズーム:50倍/EX光学ズーム:最大100倍(30万画素時)
仕様Eye-Fi カード対応、本体内充電、基本バッテリーシステム:VW-VBTシリーズ/VW-VQTシリーズ
付属品バッテリーパック(VW-VBT190-K)、ACアダプター、DCケーブル、HDMIミニケーブル、USB接続ケーブル
質量(kg)約213(本体)、約256(バッテリーパック使用時)
消費電力(W)2.9(録画時)
電源DC3.6/5.0(バッテリー/ACアダプター)
レンズフィルター径:-、レンズカバー:手動(開閉ともに手動)
有効画素数動画時:220万(16:9)(手ブレ補正:スタンダードモード、傾き補正:切時)、静止画時:167万(3:2)/220万(16:9)/170万(4:3)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×59×121(突起部含む)
インターフェース【HDMI端子出力】1系統 1080p 1080i 480p[ミニHDMI端子]、【映像出力】AV端子、【音声出力】AV端子、【ヘッドホン出力】-、【外部マイク入力】-、【USB端子】USB端子TYPE micro AB端子、ハイスピードUSB(USB2.0)、リーダー機能 SDカード:読み込みのみ(著作権保護機能無し)、内蔵メモリー:読み込みのみ、バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電)、Host機能(外付けUSBハードディスク用)
総画素数1752万画素
ズームiAズーム:90倍 iAズーム オフ時:62倍(手ブレ補正:スタンダードモード、傾き補正:切時)/デジタルズーム:150倍・500倍
焦点距離(mm)f=2.06~103
動作温度、湿度範囲0℃~40℃、10%RH~80%RH
撮像素子1/2.3型MOS固体撮像素子
ホワイトバランス自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯(TTL方式)
録画時間内蔵メモリー使用時:最大約6時間40分(HEモード時)
液晶モニター2.7型高精細ワイド液晶モニター(約23万ドット)
絞り自動・手動補正
F値F1.8~F4.2
手ブレ補正機能光学式(ハイブリッド手ブレ補正、アクティブモード〈回転補正〉、手振れロック機能)、傾き補正
言語表示日本語/英語
転送レート【動画】1080/60p:最大28Mbps/VBR、PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、720/30p:平均9Mbps/VBR、iFrame:最大28Mbps/VBR
35mm換算動画:28.0mm~1740mm(16:9)(手ブレ補正:スタンダードモード、傾き補正:切時)、静止画:33.6mm~1714mm(3:2)/28.0mm~1740mm(16:9)/34.0mm~1766mm(4:3)
シャッタースピード【動画】1/30~1/8000(オートスローシャッターON時)(マニュアル)、【静止画】1/2~1/2000(マニュアル)
最低被写体照度(Lux)4(シーンモード ローライト 1/30時)、ナイトモード(カラー):1
最短撮像距離通常:約2cm(WIDE端)/約2.2m(全域)、テレマクロ時:約1.1m(TELE端)、iAマクロ時:約1cm(WIDE端)/約1.1m(TELE端)
内容量1台
風音低減
注意
※6時間を越えてビデオを連続記録した場合、記録が一時停止します。一時停止をした後、数秒後に再び記録を始めます。長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3~4倍のバッテリーを準備して下さい。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は変わります。※写真撮影モードではiA ズーム・デジタルズームは使用できません。
※EX光学ズームは、写真撮影モード時のみ。
※ビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。
※SDカードは別売です。
※ワイヤレスリモコンには対応しておりません。