ミノリ・サイレンサー 標準タイプ MES-B8070

ミノリ・サイレンサー 標準タイプ MES-B8070 三乗工業

PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用

用途小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など 幅(mm)1100 長さ(mm)1100 高さ(mm)800 仕様(使用可能発電機)幅550×長さ550×高さ550まで、出力2.6kVAまでの発電機を推奨 質量(kg)11 収納時寸法(mm)幅1100×厚さ200×高さ800 使用時寸法(mm)幅1100×長さ1100×高さ800 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49328055 B8070
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする