曜日別特売

買い物袋スタンド

買い物袋スタンド - 日本クリンテック買い物袋スタンド - 日本クリンテック
(6件のレビュー)

レジ袋をゴミ入れにして使えます。

材質スチール/粉体塗装、ポリエチレン質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×310×480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×550適合寸法(mm)(袋サイズ)幅300~350、高さ500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49358907-ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
49358916-シルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
49358898-レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49358916-581051214534374793313- レジ袋スタンド シングルタイプ 日本クリンテック 58105121レジ袋スタンド シングルタイプ日本クリンテック1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49358916
2021-07-08
用途: ゴミ入れ
教育・研究機関

シンプルで便利です。大きさが合わない袋や持ち手のない袋でもクリップで留めて使っています。

対象商品 : 49358916
2020-03-10
用途: 事務所机横のダストボックスとして、常時設置
大国地域振興協議会その他業種

使用袋が、買い物袋等の廃棄品を利用しているので、その都度容量不足や、大きすぎが起こり専用袋の準備が必要かも?

対象商品 : 49358898
2019-12-03
用途: ゴミ箱
卸売・小売業

スタンドしきで、スッキリしてます
スタンドの幅よりビニール袋を
かける幅が狭く、横幅が無駄なのが残念です
価格が安いので、それなりに満足はしています

対象商品 : 49358898
2019-07-16
用途: レジ袋スタンドとして

しっかりした作りで大袋も掛けられて、安定しています。そうそう消耗するものでもないので、この価格でも充分、というところです。

対象商品 : 49358916
2017-12-23
用途: 簡易のゴミ捨てとして使用
卸売・小売業

いつも使用しているごみ箱が大きすぎて運ぶのが大変なので手元に置くために購入。使わないときは畳んでおけるので便利である。見た目もシンプルでよい。

1が参考にしています
対象商品 : 49358916
2019-04-10
用途: 各部屋のゴミ箱替わりに
運輸・通信業

買い物袋が無駄なく使えて大変便利でゴミの始末が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする