首ふり除電ダスター

首ふり除電ダスター - 日本クリンテック首ふり除電ダスター - 日本クリンテック首ふり除電ダスター - 日本クリンテック首ふり除電ダスター - 日本クリンテック
(5件のレビュー)

導電性繊維が静電気を除去。ホコリの再付着を防ぎます。
除電繊維サンダーロン使用
マイクロファイバーのダスターでホコリを絡め取ります。
最長167cmまで伸長する伸縮柄。照明器具やエアコンの上側、カーテンレールの上側など高所のお掃除もラクラク。
ワンタッチで穂先の角度調整が可能。掃除の場所に応じて自在に角度を変える事ができます。6段階調整。
ヘッド部は取り外し可能。ハンディモップとし手もお使いいただけます。

材質
ヘッド部/ポリプロピレン・マイクロファイバー・導電性繊維(サンダーロン)・スチール・TPR
ハンドル部/アルミパイプ・ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(g)約330全長(cm)118~167(使用時)、67(収納時)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49359293-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49359293
2021-01-18
用途: 自宅清掃
その他業種

負荷がかかる部分がプラなので、耐久性は期待不可。ハンディで使えるのは良い。長さも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 49359293
2020-02-03
用途: パソコンや医療機器のホコリ取り
医療法人社団仁信会 老人保健施設みゆきの苑

通販番組でサンダーロンが使ってあるモップが4500円でした、探したら半額以下なので試しに購入しました。静電モップとして抜群で、感動しています。良い品です。

対象商品 : 49359293
2020-01-06
用途: 高所照明や器具の清掃
株式会社吉田製作所

同系の3種類を購入し比較した結果
良い点:「ホコリの吸着」についてはこの商品が一番良かった。
難点:「水洗い」をした後の渇きが悪い。

対象商品 : 49359293
2018-05-24
用途: 高所の蛍光灯周りの掃除
やぶもとシーリング建設業・工事業

脚立を使わなくなりましたので、作業効率が数倍になりました。
ダスター部分は取り外して洗濯できます。

1が参考にしています
対象商品 : 49359293
2017-11-17
用途: 部屋のほこり取り
その他業種

高いところに届くし、ブラシが柔らかく、傷がつきにくそうでよいと思いました 先のほうにボリュウムがあるともっと良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする