静電気除去タイプふわふわダスター

静電気除去タイプふわふわダスター - 日本クリンテック静電気除去タイプふわふわダスター - 日本クリンテック静電気除去タイプふわふわダスター - 日本クリンテック
(5件のレビュー)

導電性繊維が静電気を除去。ホコリの再付着を防ぎます。
除電繊維サンダーロン使用
マイクロファイバーのダスターでホコリを絡め取ります。

材質ヘッド部/ポリエチレン・マイクロファイバー・導電性繊維(サンダーロン)・スチール ハンドル部/アルミパイプ・ポリエチレングリーン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49359302-約29約60
オープン
549
604(税込)
当日出荷
49359318-約55約115
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49359302
2023-06-29
用途: 精密機械の埃取り
製造業

精密機械を組立た後に、埃を払うのに購入。
静電気も除去してくれるので、キレイに埃が取れる

対象商品 : 49359302
2022-07-11
用途: 監視カメラの清掃

長い棒に付けて高所にある監視カメラの清掃に使っています
レンズを傷つけず力を加えなくてもそれなりに綺麗になるので助かっています
使い始めなので物持ちは分かりませんが・・・

対象商品 : 49359302
2020-01-11
用途: 照明器具を作っている作業台の掃除
製造業

洗えてとても清潔感があってつかいごごちも良いと思いました

対象商品 : 49359302
2018-10-15
用途: レコードのホコリ取り
不動産業

レコードのホコリ取りに使っています。静電気除去の効果があったのか、ホコリの吸着が少なくなったような気がします。

対象商品 : 49359302
2021-07-19
用途: フローリング研磨で壁についた粉塵の除去
医療・福祉・介護関連業

ホコリ取り器はビニールのような素材が一般的だがこちらは一本一本撚り糸のものでできているのである程度押さえつけて拭き取るのに良いかもしれない。
ただし、ひっかかると抜けしまうので注意が必要。
それほど大きいものではないので大掃除には向かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする