ビット交換式ドリルチャック

ビット交換式ドリルチャック - ANEXビット交換式ドリルチャック - ANEXビット交換式ドリルチャック - ANEXビット交換式ドリルチャック - ANEX

軸部が折れても電動ビットで交換可能です。
チャックキー付です。
チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。

用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チャック能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49368445AKL-250E1.5~10102246
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
49368454AKL-280E1.5~13113422
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする