ポータブルハードディスク Diamond D03

ポータブルハードディスク Diamond D03 シリコンパワー(Silicon Power)
(1件のレビュー)

アルミニウム金属構造で傷つきにくい表面加工
SuperSpeed USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) インターフェース
パワーセビングモード搭載
電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。

インターフェースUSB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 ブラック 材質金属、プラスチック 寸法(mm)75.5×117.55×14 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x 動作電圧DC5V (USB経由での電力供給) 動作温度(℃)5~55 保管温度(℃)-40~70 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49370256 SP500GBPHDD03S3K 500GB
オープン
 
 
取扱い終了
49370265 SP010TBPHDD03S3K 1TB
オープン
 
 
取扱い終了
49370274 SP020TBPHDD03S3K 2TB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49370265
2017-04-10
用途:
PCデータバックアップ用
卸売・小売業

外箱を見たときに海外製で大丈夫かな?と思いましたが説明書には日本語もあり全く問題なく利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする