ブロスマンドレル

ブロスマンドレル - ハゼット

真鍮無垢材の押し金です。

用途
ブッシング、ベアリング等傷つけない様挿入する時に当金として使用
トラスコ品番
828-7108
材質
真鍮
全長(mm)
200
質量(g)
524
外径(Φmm)
20
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494050642534
12,410
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする