MAX(マックス)[事務用品・工具]
ステープル
用途
建築現場での断熱材の留め付けや、内装工事でのクロスの下地張りのほか、椅子の補修・キャンバス張りなどに
材質
鉄
寸法(mm)
9×0.7×0.5(1本辺り) 足長:7(肩幅×線径×厚さ)
色
シルバー
質量(g)
(約)6.3(1連結本数辺り)
本数
1連結:116本
入数
10箱 1箱あたりの本数:2300本
内容量
1ケース(10箱)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614652
MS92663
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください