曜日別特売

ハンドナッター

ハンドナッター - REX(レックス)[自動車用品]ハンドナッター - REX(レックス)[自動車用品]

薄い金属板やパイプに、ねじ穴を作り出すための工具です。

用途
アルミナット打込用
付属品
ノーズピース(M3/M4/M5/M6)×各1/アルミナット(M3/M4/M5/M6)×各10/レンチ×1
色
レッド
本体寸法(mm)
258×92×25
本体質量(g)
600
開き幅(mm)
(ハンドル)120
内容量
1セット
注意
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02652610RT166-009
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする