曜日別特売

トルクドライバー

トルクドライバー - ハゼットトルクドライバー - ハゼットトルクドライバー - ハゼット

簡易型トルクドライバーです。
グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。

用途低トルクの汎用トルク管理材質ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼、グリップ:強化樹脂差込角(mm)6.35負荷方向内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494053266001-1.5/30.6~1.5190プレセット形±10一般締付作業
24,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
494053356001-3.0/31.5~3.0190プレセット形±6一般締付作業
24,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
494053446001-5.4/33.0~5.4190プレセット形±6一般締付作業
24,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする