高精度プリセット型トルクレンチ

高精度プリセット型トルクレンチ - ハゼット

高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
トルク精度:±2%
負荷方向:右
保管用樹脂ケース付です。

用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形全長(mm)659差込角(mm)12.7精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)60~320最小目盛(N・m)2.0負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂トラスコ品番813-2741質量(kg)2.38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494055026123-1CT
186,200
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする