曜日別特売

高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット - ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット - ハゼット

高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
保管用樹脂ケース付です。

用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494056586290-1CT/299×126290-1CT、ラチェットヘッドインサート6402-1差込角(mm)9.5、オープンエンドレンチインサート(mm):7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、ボックエンドレンチインサート(mm):7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、フレアナットレンチレンチインサート(mm):10、11、12、13、14、17
520,800
439,800
483,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
494056946292-1CT/2814×186292-1CT、ラチェットヘッドインサート6404-1差込角(mm)12.5、オープンエンドレンチインサート(mm):13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、ボックエンドレンチインサート(mm):13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32
624,700
539,800
593,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする