エンジンポンプ
高所への揚水、長距離送水など優れた吐出量と自吸性能を発揮。
付属品ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド
種類空冷4ストローク単気筒OHV
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
連続運転時間(h)約1.5
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24