エコエコファン アネモクーラー

エコエコファン アネモクーラー トーカイデザイン
(3件のレビュー)

ロビー・フロアーに・・・・・快適環境!!
アネモ式吹き出し口に取り付け、トルネード方式により、
室内の空気を撹拌させることで室内の温度差を減らし、
効率よく空気を循環させ、エアコンから吹き出る風を
人体に直接当たるのを防ぎます。見える!感じる!優しい!の
エコエコファンです。

取付場所天井吹き出し口(丸型タイプ) 取付可能寸法(mm)中心取付部/Φ100~120、外形/Φ600~800 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49465027 TEA-201
14,000
 
 
取扱い終了

お客様組立品
49465036 TEA-202
12,000
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49465027
2023-06-06
用途:
購入間違い
その他業種

説明文を正しく読んでいなかった自分が悪いのですが、エアコンの取り付け口が違い取り付けできませんでした。
エアコンの吹き出し口の参考写真を添付していただけますと幸いです。

対象商品:
49465027
2021-08-16
用途:
エアコンの風向き調整
電気・ガス・熱供給・水道業

エアコンの下の席の人が風が直接当たって寒いと言っていたので購入しました。風向きが変わったので快適になりました!

1人が参考にしています
対象商品:
49465027
2020-10-13
用途:
エアコンの風向変更
医療・福祉・介護関連業

他の製品より半額でしたので購入しましたが、羽の取付部分に不良箇所が有り、何とか加工でき取り付け使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする