曜日別特売

USB&コンセント 静音タイプ DC24V用

USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 - Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 - Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 - Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 - Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 - Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 - Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 - Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 - Meltec(大自工業)
(7件のレビュー)

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!
アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!

内容量1個
注意
※本製品を指定された用途以外で使用しないでください。
※本製品を分解、改造しないでください。過熱・発火・本製品及び接続機器の故障の原因となることがあります。
※業務用及び医療機器には使用できません。本製品は薬事法に適合した商品ではありません。
※濡れた手で本製品の操作や電源プラグ等を触らないでください。漏電・感電・故障の原因となることがあります。
※お車の運転中は、本製品や使用機器の接続及び操作をしないでください。事故の原因となることがあります。
※取扱説明書の使用方法を厳守してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
定格出力(W)
口数
入力電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49465413SIV-15136070×47×111120AC×2口、USB×1口シガープラグ
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
49465422SIV-301540100×56×151300AC×2口、USB×1口シガープラグ
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
49465438SIV-1001180076×150×307800AC×2口、USB×2口バッテリー接続
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
49465447SIV-1501240076×150×3701400AC×2口、USB×2口バッテリー接続
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49465413
2021-01-18
用途: キャンピングカー車内で100V電源使用
サービス業

安い、コンパクト、おまけに動作音も静かですのでお勧めです。

1が参考にしています
2020-05-07
用途: トラック車内での家電使用
その他業種

コンパクト&静か!大満足です!発送も速やかでした!ありがとうございました(*^^*)

1が参考にしています
対象商品 : 49465413
2019-10-31
用途: 船舶のモニター用電源
町田電気工業建設業・工事業

非常にコンパクトでスペースも取らず,重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49465422
2019-02-06
用途: 活魚車、エアーレーションとして
鹿児島県漁業協同組合

小型、軽量で使いやすい。耐久性も優れていると思います。

対象商品 : 49465413
2018-08-08
用途: 車の中でエネループの充電に使用。
建設業・工事業

コンパクトで場所を取らず使い勝手がいいです。2年ほど使用していますが、壊れたり音が大きくなったりすることもなく使用できています。

対象商品 : 49465422
2018-04-24
用途: トラックに
ハイベスト建設業・工事業

マッサージ器の電源としてトラックで使用してます。常時ランプが点灯してるのでバッテリーが心配です

1が参考にしています
対象商品 : 49465422
2017-04-12
用途: 無線機器の充電に使用。

音も静かで良いでと思う、定格MAXまで使用していないのでファンの音は
分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする