未来工業
カクフレキ用 アダプター
打ち込みベルマウス、ブロックコネクタへのカクフレキ取り付けに使用します。
仕様
防水リング付、ワンタッチリング付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49475956
KFEKH-100BA
カクフレキ100
207
150
114
101
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49475974
KFEKH-50BA
カクフレキ 50
134.5
80
60
50
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
49475965
KFEKH-125BA
カクフレキ125
253
192
154
140
¥
3,960
取扱い終了
49475983
KFEKH-80BA
カクフレキ 80
173.5
122
89
77
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください