未来工業
異径アダプター(VE用サイズダウン)
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色
黒
内容量
1個
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49479395
MV-100D
97.5
128
外径:100、内径:82
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49479404
MV-125D
110.5
150
外径:VP125、内径:100
¥
2,390
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49479413
MV-70D
75
86
外径:70、内径:54
¥
1,170
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
49479422
MV-82D
79
101
外径:82、内径:70
¥
1,450
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください