異径アダプター( 厚鋼用サイズダウン)

異径アダプター( 厚鋼用サイズダウン) - 未来工業

1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。

内容量1個
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49479438MG-100D42.713836.736.5A(おねじ):CTG104(G4)、B(めねじ):CTG92(G3 1/2)
1,680
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49479447MG-100DD42.713836.736.5A(おねじ):CTG104(G4)、B(めねじ):CTG82(G3)
2,690
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49479456MG-70D40963429A(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG54(G2)
1,050
789
868(税込)
当日出荷
49479465MG-82D431123734A(おねじ):CTG82(G3)、B(めねじ):CTG70(G2 1/2)
1,280
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする