未来工業
異径アダプター( 厚鋼用サイズアップ)
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
74
寸法D(Φmm)
96
寸法l1(mm)
34
寸法l2(mm)
37
ねじの呼び
A(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
内容量
1個
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49479474
MG-70U
¥
1,280
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください