曜日別特売

ミラレックスF用 アダプター

ミラレックスF用 アダプター - 未来工業ミラレックスF用 アダプター - 未来工業

ミラレックスFとつば付スリーブの接続に使用します。

付属品Oリング付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49482895FEKH-100BAミラレックス100、つば付スリーブTS(W)-100-600157114-20693
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49482904FEKH-125BAミラレックス125、つば付スリーブTSW-125-600178140211380115
8,850
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
49482913FEKH-30BAミラレックス30、つば付スリーブTS(W)-30-6005742-9848.5
1,370
879
967(税込)
翌々日出荷
49482922FEKH-40BAミラレックス40、つば付スリーブTS(W)-40-6007248-11658
1,480
959
1,055(税込)
翌々日出荷
49482938FEKH-50BAミラレックス50、つば付スリーブTS(W)-50-6008460-129.563
1,810
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49482947FEKH-65BAミラレックス65、つば付スリーブTS(W)-65-60010876-150.570
2,220
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49482956FEKH-80BAミラレックス80、つば付スリーブTS(W)-80-60012789-167.573
3,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする