未来工業 未来工業の 空調・電設資材 未来工業の 電路支持材/支持金具 未来工業の 電路支持用サドル トラフレキ用 両サドル トラフレキ用 両サドル 注文コード トラフレキの固定に使用します。 材質FRP製 寸法L(mm)67 寸法B(mm)320 寸法P(mm)290 内容量1個 注意 ※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。 ※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TFS-200 TFS-F200 適合管 選択解除 トラフレキ200トラフレキフラットタイプ200 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49485284 TFS-200 トラフレキ200 ¥4,480 取扱い終了 49485293 TFS-F200 トラフレキフラットタイプ200 ¥4,030 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電路支持材/支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 片サドル 電成興業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ステンレスサドルベースセット 電成興業 税込¥6,048~ ¥5,498~ ステンリングサドル 富士商 税込¥824~ ¥749~ 溶融亜鉛サドルベース タチバナ 税込¥4,288~ ¥3,898~ SUSサドルベース タチバナ 税込¥5,388~ ¥4,898~ サドルベース タチバナ 税込¥2,528~ ¥2,298~ クランプ(片サドル) 島田電機 税込¥439~ ¥399~ イチジカン-HOLD(防火区画貫通部材) オンダ製作所 税込¥967~ ¥879~ 配管支持金具 ネグロス電工 税込¥252~ ¥229~ 水平型固定具 PANDUIT 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 絶縁付フェルール端子 PANDUIT 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT 税込¥26,378~ ¥23,980~ タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66 PANDUIT 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ 熱収縮チューブ用エンドキャップ(肉厚タイプ) PANDUIT 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ) PANDUIT 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ スタッドタイマウント PANDUIT 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ) PANDUIT 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6) PANDUIT 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品 PANDUIT 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具電路支持用サドル電路支持用両サドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります 電路支持用片サドル 電路支持用両サドル 電路支持用サドルベース シェアする マイページ 最近見た商品