未来工業
CPアダプターPF管用
CD管・PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
仕様
ワンタッチ型
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49488827
FPCP-16Y
PF管:16⇔薄鋼:19
36
25.6
65
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
49488836
FPCP-22Y
PF管:22⇔薄鋼:25
44
31.9
78
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
49488845
FPCP-28Y
PF管:28⇔薄鋼:31
54
38.3
89.5
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください