未来工業
GPアダプターPF管用
CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
仕様
ねじ付、ワンタッチ型
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49489012
FPGP-16Y
71
36
25
PF管:16⇔厚鋼:16
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49489028
FPGP-22Y
84.5
44
31
PF管:22⇔厚鋼:22
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49489037
FPGP-28Y
101
54
37.5
PF管:28⇔厚鋼:28
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください