小判スライドボックス( センター磁石付)

小判スライドボックス( センター磁石付) 未来工業

ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。※穴あけポイント位置に強力磁石がセットされています。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
種類1ヶ用 適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:- 内容量1セット(100個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49505015 SBG
14,000
8,898
9,788 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする