曜日別特売

パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付

パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付 - 未来工業パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付 - 未来工業

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)

材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49554006PYK-S100ARシルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554015PYK-S100ARCGシャンパンゴールド
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする