曜日別特売

パイプフード( 薄型)防火ダンパー付

パイプフード( 薄型)防火ダンパー付 - 未来工業パイプフード( 薄型)防火ダンパー付 - 未来工業パイプフード( 薄型)防火ダンパー付 - 未来工業パイプフード( 薄型)防火ダンパー付 - 未来工業パイプフード( 薄型)防火ダンパー付 - 未来工業

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。

材質ステンレス製仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)付属品ボディーと同色ビス付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全11種類を絞り込む
適合ダクト
11種類すべて表示中
注文コード
品番
温度ヒューズ
適合ダクト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49554654PYT-S100ADCGシャンパンゴールド72100
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554663PYT-S100ADKブラック72100
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554672PYT-S100ADKNブラック(ツヤなし)72100
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554688PYT-S100ADMミルキーホワイト72100
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554697PYT-S100ADTチョコレート72100
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554706PYT-S150ADシルバー120(72)150
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554715PYT-S150ADCGシャンパンゴールド120(72)150
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554724PYT-S150ADKブラック120(72)150
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554733PYT-S150ADKNブラック(ツヤなし)120(72)150
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554742PYT-S150ADMミルキーホワイト120(72)150
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49554758PYT-S150ADTチョコレート120(72)150
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする