未来工業 未来工業の 空調・電設資材 未来工業の 電路支持材/支持金具 未来工業の ケーブルラック ネトロンシート ネトロンシート 注文コード EGラックのケーブル垂れ下がり防止、美観アップに使用する網目状シートです。 材質ポリエステル製 色薄グレー 長さ(m)30 内容量1巻 注意 ※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。 ※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NS-10 NS-20 NS-30 NS-40 NS-50 適合ラック幅(mm) 選択解除 100200300400500 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49574918 NS-10 100 ¥11,100 取扱い終了 49574927 NS-20 200 ¥20,800 取扱い終了 49574936 NS-30 300 ¥32,700 取扱い終了 49574945 NS-40 400 ¥43,700 取扱い終了 49574954 NS-50 500 ¥55,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電路支持材/支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カメラ取付金具 TOA 税込¥4,288~ ¥3,898~ アンカキャップ 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥527~ ¥479~ アンカーボルト 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥835~ ¥759~ 足場ボルト 共立電機 税込¥472~ ¥429~ 足場ボルト 共立電機 税込¥791 ¥719 バスケットへ ケーブルハンガー 共立電機 税込¥142~ ¥129~ サドル 日動電工 税込¥36~ ¥33~ (19) ハンガーサドル 南電機 税込¥1,538~ ¥1,398~ (1) 片サドル 電成興業 税込¥868~ ¥789~ 溶融亜鉛サドルベース タチバナ 税込¥4,288~ ¥3,898~ SUSサドルベース タチバナ 税込¥5,388~ ¥4,898~ サドルベース タチバナ 税込¥2,528~ ¥2,298~ クランプ(片サドル) 島田電機 税込¥439~ ¥399~ イチジカン-HOLD(防火区画貫通部材) オンダ製作所 税込¥967~ ¥879~ 配管支持金具 ネグロス電工 税込¥252~ ¥229~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具ケーブルラックケーブルラック用部材ケーブルラック用保護材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります ケーブルラック用分岐カバー ケーブルラック用直線カバー ケーブルラック用ベンドカバー ケーブルラック用セパレーター ケーブルラック用立上りカバー ケーブルラック用カバースペーサー ケーブルラック用保護材 ケーブルラック用架台 ケーブルラック用アースボンド線 ケーブルラック用カバークランプ シェアする マイページ 最近見た商品