カビクリーナー

カビクリーナー 横浜油脂工業(Linda)
(2件のレビュー)

強力カビ取り剤
浴室の壁やタイル目地等に付着した頑固なカビを取り除きます。
強力な洗浄力と泡密着の効果でこすらず簡単に汚れを落とします。

用途浴室用 液性アルカリ性 種別液体 アズワン品番64-7723-58 内容量1個(4.5kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49592558 3383
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49592558 3383 61595758 5211 5211 NEWカビクリーナーPRO 横浜油脂工業(Linda) 61595758 NEWカビクリーナーPRO 横浜油脂工業(Linda) 1本(4.5kg) 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-10-06
用途:
お風呂のカビ取り
クリーンステップ for you 様 (サービス業)

強い塩素系のカビ取りよりも匂いが少しマイルドに感じました。
カビ汚れも落ちやすいと思います。
プロは大量に使うので安価な物を探しますが、質も求めますからこれをしばらく試したいと思います。
もう少し大容量で安くなるといいのですが!

対象商品:
49592558
2022-01-05
用途:
浴槽のエプロン内部
サービス業

今回、浴槽のエプロン内の恐ろしいカビを退治したくてこちらを購入しました。
市販されているカビ取り剤では量的にも威力的にも太刀打ち出来そうになかったので選びましたが、レビューがなくて少々不安でした。
が、購入して大正解。
お恥ずかしい話、もう数年間エプロンを外しての掃除をしていなかったので強烈な内部でした。
こちらをスプレーして、時間を置いて馴染ませてから擦り洗いをするつもりでおりました所、スプレーしたその瞬間からみるみるカビが消えていくじゃありませんか!?
ほとんど擦ることなく、スプレーのみでピカピカになってしまい感動しました。
無くなったらまた購入します。

使用の際は、換気のもとゴーグルに二枚重ねのマスク、ゴム手袋は必須です。
市販のものよりかなりなのか、マスク一枚では肺にパンチが有りすぎました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする