ビッグUコート

ビッグUコート リスダンケミカル

強靭な硬質特殊ポリマーとウレタンを配合し、長時間の歩行などにも耐えられます。
ヒールマークが付きにくく、汚れにも強いので、通行量の多い場所などに最適。
拭きあげる必要がなく、乾燥すれば素晴らしい光沢がでます。
塗布も簡単でムラにならず均一な塗膜に仕上がります。

用途
Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
使用方法
(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。
(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。
(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。
(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)
(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
液性水性 成分合成樹脂、ウレタン樹脂 標準使用量1200m2/18L 内容量1缶(18L)
注意
※塗布後は十分に乾燥するまで歩行しない。
※他の床仕上剤や洗剤と混ぜない。
※床材によっては均一に仕上がらない場合や、密着しない場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※床面が5℃以下の時は、パウダー現象を起こす恐れがあるので、塗布を中止する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49595148 -
34,500
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする