TOWA TOWAの 物流用品 TOWAの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー TOWAの サクションリフター 吸盤 2フィンガー 吸盤 2フィンガー 注文コード 軽量でシンプルなデザインなので、高所作業に最適です。 指が2本入り、外側の出っ張りをつまむと取り外しができます。 質量(g)50 寸法(Φmm)80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SC2F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49608974 SC2F オープン ¥3,598 ¥3,598 ¥3,958 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 黒染めワイヤロープ 2mmX40m 大綱 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 5mmX10m 大綱 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ コードレスサクションカップデジタル エドマ(EDMA) 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ロックシール GRABO(グラボ) 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 税込¥241~ ¥219~ インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) 4点吊りスリング オーエッチ工業 税込¥28,578~ ¥25,980~ (4) 黒染めワイヤロープ 5mmX30m 大綱 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 5mmX50m 大綱 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ マルチスリング エンドレス形 シライ 税込¥2,748~ ¥2,498~ 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール 税込¥27,478~ ¥24,980~ 横吊りクランプ セーフティーロック付 象印チェンブロック 税込¥40,678~ ¥36,980~ 5.75ton/M24 シャックル(ステンレス製) エスコ 税込¥9,348~ ¥8,498~ 黒染めワイヤロープ 2mmX10m 大綱 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 2mmX30m 大綱 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ (4) 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーサクションリフター押しつけタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります 樹脂製シングルタイプ 樹脂製ダブルタイプ アルミ製シングルタイプ アルミ製ダブルタイプ 押しつけタイプ ゲージ付タイプ サクションリフター用部品 シェアする マイページ 最近見た商品