保護・虫よけクリーナー

保護・虫よけクリーナー つやげん

虫よけ成分コパイバオイル配合の多機能クリーナー!
アメリカ食品医薬品局(FDA)より食品添加物の認定を受けている虫よけ成分のコパイバオイル(特許取得成分)を配合した製品。
虫よけ効果・艶出し効果・汚れ落とし効果の3つの効果が有る多機能クリーナー。
虫よけBAN・BAN(樹脂仕上剤)と一緒にご使用頂くと、幅広く虫よけ効果を出す事が出来ます。
日常管理用として2~3日に一度、スプレーして拭き上げてください。

用途レストラン、食堂、その他食品関係施設のテーブル、壁、机、カウンター、自動販売機、他にお勧めです。(食器、床面には使用を避けてください。) 希釈倍率原液使用 標準使用量1m2に対して4~5回スプレー 繰り返し・詰め替え対応 内容量1箱(500mL×20本)
注意
※よく振ってからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49612605 -
53,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする