UVEX(ウベックス)
フィノミック C3
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途
精密組立。精密作業。
適合
proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)
1.0~1.5
コーティング
DMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
規格
耐切創性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581884
6008069
L
25
7.7
22.9
手袋:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス、コーティング:アクアポリマーフォーム
スカイブルー
EN388 2016規格:4X43B
3/B
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49581893
6008068
M
24
7.3
20.3
手袋:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス、コーティング:アクアポリマーフォーム
スカイブルー
EN388 2016規格:4X43B
3/B
1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
49581902
6008067
S
23
7.1
17.8
手袋:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス、コーティング:アクアポリマーフォーム
スカイブルー
EN388 2016規格:4X43B
3/B
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
49581918
6008066
SS
22
6.9
15.2
手袋:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス、コーティング:アクアポリマーフォーム
スカイブルー
EN388 2016規格:4X43B
3/B
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49581927
6008070
XL
26
7.8
25.4
手袋:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス、コーティング:アクアポリマーフォーム
スカイブルー
EN388 2016規格:4X43B
3/B
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください