UVEX(ウベックス)
プロテクター NK2725
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途
板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。
厚さ(mm)
1.2~1.8
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581936
6053369
L
25
7.9
22.9
手袋:サンドイッチ・ライニング両面編みコットン、Dyneema[[(R)]]、ガラス・ポリアミド、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
オレンジ
4
5
4
4
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49581945
6053370
XL
26
8.4
25.4
手袋:サンドイッチ・ライニング両面編みコットン、Dyneema[[(R)]]、ガラス・ポリアミド、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
オレンジ
4
5
4
4
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください