カネコ総業 カネコ総業の 農具 カネコ総業の 鎌 カネコ総業の 鋸鎌 昇龍の鋼ウェィビーグリップステン鋸鎌 昇龍の鋼ウェィビーグリップステン鋸鎌 注文コード 50959292 頭部は、細めなので、非常に軽く切れるため稲刈りに最適な鋸鎌です。 刃部はステンレス製でさびずらく、いつまでも、効率よく作業できます。 刃渡り(mm)130 全長(mm)340 材質(頭部)ステンレス製(420J2HRC55) 質量(g)100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 142007 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50959292 142007 オープン ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 10日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス鋸鎌 E-Value 税込¥439 ¥399 バスケットへ 両刃造林鎌 ホウネンミヤワキ 税込¥7,918~ ¥7,198~ 明利 削り鎌 鋼付 1050mm柄付 澤数馬 税込¥4,838 ¥4,398 自動押切器 松尾刃物製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ (27) 2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) エスコ 税込¥21,978~ ¥19,980~ (1) 最高級自動押切器 超スライドカッター ウエダ製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ (1) スーパーステップ 大径木仕様 10cm~70cm 1セット 6ステップ入り 巴化成工業 税込¥42,878~ ¥38,980~ ロング芝生鋏(1300mm) MROCAT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ フォーク 4本爪 アルミ柄 モノタロウ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス剪定鋏 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 植木鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 芽切鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 剪定鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ Flairスコップ 太 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Flairスコップ すくい 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ Flairスコップ 3本爪 千吉 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ Flairスコップ 細 千吉 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Flairスコップ ネジリ 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 伸縮式ガーデンクリーナー 小 E-Value 税込¥978 ¥889 バスケットへ 鉈NATA110 両刃ミニ 千吉 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鎌鋸鎌 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鎌」にはこんなカテゴリがあります 鋸鎌 小鎌 薄鎌 中厚鎌 厚鎌 刈払鎌 造林鎌 収穫用鎌 地域鎌 柄・鞘・口金 鎌砥石 クリーナー・手入れ用品 シェアする マイページ 最近見た商品