ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
カネコ総業
カネコ総業の 農具
カネコ総業の 農具その他
鯨鉤 短桂
木製
鯨鉤 短桂
注文コード
50963657
50963666
(1件のレビュー)
材質
樫柄
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
300601
300602
寸法(mm)
選択解除
300
330
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50963657
300601
300
オープン
¥
2,190
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
欠品中
50963666
300602
330
オープン
¥
2,290
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
鯨カギ
TKG
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(4)
地長(手鈎)
金口製作所
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(7)
木柄 ステンレス 唐津鉤
浅野木工所
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
エラストマーゴム柄 ステンレス手鉤
インテックカネキ
税込
¥
6,039
~
¥
5,490
~
(4)
鯨鈎
まるちょう
税込
¥
6,149
~
¥
5,590
~
(2)
鯨鉤 長桂
カネコ総業
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
(2)
タカノ爪
カネコ総業
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(3)
パレット引っ張り棒 ステンレス製
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
(9)
地長
まるちょう
税込
¥
4,279
~
¥
3,890
~
(1)
イーグルトビ 25178
浅野木工所
税込
¥
8,239
¥
7,490
(2)
バスケットへ
ノンコ
金口製作所
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(4)
パレット引っ張り棒
モノタロウ
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(36)
のんこ
まるちょう
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
(1)
鯨かぎ
カンダ
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
長桂荷かぎ 朴柄
カネコ総業
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(1)
長桂荷かぎ 樫柄
カネコ総業
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(1)
樫魚かぎ
エムテートリマツ
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
消防とび口 全長1800mm
トンボ
税込
¥
9,229
¥
8,390
バスケットへ
ベルトフックツール
KTC
税込
¥
2,409
¥
2,190
(3)
バスケットへ
マンホール用取手
TRUSCO
税込
¥
2,189
¥
1,990
(12)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農具
農具その他
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2021-06-18
用途:
綿を動かす時
対象商品:
50963666
手によく馴染んで刃の長さも丁度良くいい買い物が出来ました
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「農具」にはこんなカテゴリがあります
鋏
鎌
除草具
園芸鋸
土農具
鉈
斧
木登り器
清掃具
農具その他
シェアする