JET INOUE(ジェットイノウエ)
LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ
格段に輝く光を放つ!!
用途
21W電球/交換用
仕様
S-25(21W)交換用
色
ホワイト
本体寸法(mm)
H44×Φ20
色温度(K)
約8000
電流(mA)
12V/約330、24V/約160
明るさ(Lm)
約500
LED使用数(個)
15
内容量
1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49588403
529534
ホワイト
12/24
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください