六角棒レンチ セット ロングボールポイント ダイヤモンドコーティング
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。
またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。
ボールポイントヘッド付きで角度をつけて回せます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
硬度HRC58±2
寸法A(mm)二面幅:(1.5)90.5、(2)102.5、(2.5)114.5、(3)130.5、(4)145.5、(5)166.5、(6)186.5、(8)210、(10)236
寸法B(mm)二面幅:(1.5)15.5、(2)17.5、(2.5)20、(3)22、(4)28.5、(5)32.5、(6)38.5、(8)43.5、(10)49.5
材質(ホルダー)PP
材質(レンチ)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)+ダイヤモンドチップ
傾斜角度(°)最大20°(ボールポイント)
内容量1セット(9本)
注意
※用途以外に使用しないでください。※電気の流れている箇所には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあります。
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50854974 | - | 06795485 | 2101-9-L |
![]() |
六角棒レンチ ロングボールポイント セット | モノタロウ | 1セット(9本組) | ¥1,998 税込¥2,198 | 材質に違いがあります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 50854974
2019-10-28
- 用途:
- 機械メンテナンス
株式会社ヒビキスパイス 様
先端のコーティングのおかげでしっかりとグリップする為、ネジをナメることなく締め付ける事が出来ます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 50854974
2017-06-27
- 用途:
- バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業
ロングとは書いてあったが思いのほか長くて力を駆けやすい。
サイズの刻印は3mmから。1.5 2 2.5mmも数字だけでも入れてもらえればもっと良い。
正直安っぽいホルダーを良くしてもらえば倍の値段で売れるかもしれない。
非常にコストパフォーマンスに優れる良い商品。
消耗品なのでバラ売りもしてくれれば助かります。
バラ売り商品化希望。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 50854974
2019-07-27
- 用途:
- 入荷時には、小さいサイズの、4本んが変形していました。こんなもんだと、残念でした。
製造業
持って使用していると、黒い色が手につき色落ちします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 50854974
2017-10-02
- 用途:
- 自動車のメンテナス時
自動車・二輪車・自転車関連業
下回りの奥まった所の調整に使うので、ロングタイプは欲しくて購入しました。
使い勝手も良く、値段から考えると非常にコスパの高い商品だと思います。
- 対象商品:
- 50854974
2017-11-16
- 用途:
- 機械のメンテナンス
箱出し時、1.5と2が曲がってた。
使用機会は少ないから問題ありませんが・・・
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 対象商品:
- 50854974
2018-02-22
- 用途:
- 機械のメンテナンス
はじめの食いつきは良かったが、数回の使用でコーティングが剥がれてきている。 六角棒レンチもメインで使っている物は別に有り、限りなく使用頻度の低いサブ用として今回購入したので、あまり期待していませんでしたが、また購入はしないと思います。値段相応の品質です。
1人が参考にしています