トーチ専用スパッタ付着防止剤 ノズルクリーン 浸漬用

トーチ専用スパッタ付着防止剤 ノズルクリーン 浸漬用 タイムケミカル
(1件のレビュー)

ロボット・自動機のノズル・チップ用に開発された新タイプの液状スパッタ付着
防止剤です。
一度の浸清で2~3分間の溶接を十数回くり返すことができます。
スパッタ付着防止効果が従来の数倍あり、溶接の連続作業が可能です。
冷却、洗浄性に優れています。
アークスタート前に使用できます。

お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
比重
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49722408 #100(18KG) 1缶(18kg) 石油系グリース 0.9 極微臭 無色ペースト ペースト状の標準タイプ(浸漬用)
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
49722426 #100(300G) 1缶(300g) 石油系グリース 0.9 極微臭 無色ペースト ペースト状の標準タイプ(浸漬用)
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
49723643 #300(18L) 1セット(18kg×2缶) - - - - 水溶性液状タイプ(浸漬用)
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49723652 #300(1L) 1本(1L) - - - - 水溶性液状タイプ(浸漬用)
3,500
 
 
取扱い終了
49723668 #300(4L) 1本(4L) - - - - 水溶性液状タイプ(浸漬用)
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
49722417 #100(2.5KGX4) 1ケース(2.5kg×4缶) 石油系グリース 0.9 極微臭 無色ペースト ペースト状の標準タイプ(浸漬用)
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49722408 #100(18KG) 44062516 #100(18KG) #100(18KG) トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン タイムケミカル 44062516 トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン タイムケミカル 1缶(18kg) 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49722426 #100(300G) 44062534 #100(300G) #100(300G) トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン タイムケミカル 44062534 トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン タイムケミカル 1個(300g) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49723643 #300(18L) 70191757 #400(18L) 画像準備中 ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 タイムケミカル 1缶 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49723652 #300(1L) 70191739 #400(1L) #400(1L) ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 タイムケミカル 70191739 ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 タイムケミカル 1缶 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49723668 #300(4L) 70191748 #400(4L) #400(4L) ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 タイムケミカル 70191748 ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 タイムケミカル 1缶 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49722426
2018-08-03
用途:
溶接
運輸・通信業

とても使いやすく火傷の回数も減りました!安くてとても便利ですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする