ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
マキタ
マキタの 電動工具
マキタの バッテリー・充電器
マキタの バッテリー/充電器関連品
バッテリホルダ10.8V
バッテリホルダ10.8V
注文コード
49725016
仕様
ベルトフック付
電流(A)
2.1
電圧(V)
DC5
内容量
1台
注意
※バッテリー・充電器別売り
※写真のUSBケーブル・スマートフォンは別売りです。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
PE00000036
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
49725016
PE00000036
¥
3,200
¥
2,790
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ
税込
¥
3,949
¥
3,590
(3)
バスケットへ
USB用アダプタ 14.4V/18V用
マキタ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(12)
バスケットへ
バッテリーBL1015
マキタ
税込
¥
6,149
¥
5,590
(11)
バスケットへ
バッテリBL1040B
マキタ
税込
¥
10,439
¥
9,490
(9)
バスケットへ
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ
税込
¥
3,509
¥
3,190
(1)
バスケットへ
10.8Vリチウムイオンバッテリー BL1013
マキタ
税込
¥
6,259
¥
5,690
(13)
バスケットへ
バッテリアダプタBAP18
マキタ
税込
¥
4,389
¥
3,990
(4)
バスケットへ
充電式暖房ひざ掛け
マキタ
税込
¥
8,019
¥
7,290
充電器
マキタ
税込
¥
5,819
¥
5,290
(6)
バスケットへ
USB用アダプタ
マキタ
税込
¥
2,519
¥
2,290
(1)
バスケットへ
マキタ リチウムイオンバッテリ
マキタ
税込
¥
16,390
~
¥
14,900
~
(22)
10.8Vドライバドリル
マキタ
税込
¥
7,249
~
¥
6,590
~
(11)
バッテリコンバータ
マキタ
税込
¥
13,090
¥
11,900
バスケットへ
バッテリホルダA(LXT用)
マキタ
税込
¥
4,059
¥
3,690
(2)
バスケットへ
充電式インパクトドライバ
マキタ
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(3)
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B
マキタ
税込
¥
14,190
¥
12,900
(32)
バッテリーアダプタ
マキタ
税込
¥
8,349
¥
7,590
USB用アダプタ 10.8Vスライドバッテリ用
マキタ
税込
¥
3,509
¥
3,190
バスケットへ
充電式空気入れ MP100D
マキタ
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
(12)
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ
税込
¥
15,290
¥
13,900
(20)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
バッテリー・充電器
バッテリー/充電器関連品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります
バッテリー
充電器
バッテリー/充電器関連品
リサイクルバッテリー
シェアする