ストップすきま風

ストップすきま風 - 光ストップすきま風 - 光ストップすきま風 - 光ストップすきま風 - 光
(4件のレビュー)

ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。ブラシはペンチなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。

用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。トラスコ品番751-7661材質(上部)硬質PVC、(下部)ポリプロピレン/PPブラシ質量(g)121寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7内容量1本
注意
※本体と床が完全に当たらないようにしてください。
※画像の色と実物の色が違って見えることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49732104KSEB-931
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49732104
2023-08-10
用途: 学校給食室引戸隙間ふさぎ
八木組

他社の商品と比べ安価で良かったです。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 49732104
2022-06-13
用途: ドア下の隙間ふさぎ
その他業種

ほこりがたまるのが難点ですが、掃除機ですんなり取れるので問題ない。

1が参考にしています
対象商品 : 49732104
2019-07-08
用途: ドア下の隙間塞ぎ
製造業

取り付け場所に応じて金鋸で切ります。
場合によっては、切断した切口から取れていく場合があるので注意が必要です。
色がもっとあればいいなと思います。

対象商品 : 49732104
2018-01-23
用途: 事務所のドア

事務所出入口ドアにすきま風低減効果を目的に設置した。概ね良好である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
1が参考にしています
2023-03-17

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする