高圧洗浄機
コンパクト&ハイパワーな高圧洗浄機です。豊富な付属品ですぐに使えるフルキットで持ち運びや収納に便利です。
用途家周りの汚れ落としに最適
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.5
吐出水量(L/h)(最大)330
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)5.5
トラスコ品番819-0885
セット内容ガン、ランス、ロータリージェットノズル、ジェットノズル、フォームノズル、高圧ホース(6m)、水道ホース(3m)
質量(g)3.8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×165×293
電源コード(m)5
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道直結タイプ
内容量1本
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03